日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
U字描画灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330901
品番
NB04U-D48WFDR
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯
丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
仕様
投影図形:U字
質量(kg)
0.5
色
赤
消費電力(W)
3.5
定格電圧(V)
DC12〜48
許容電圧範囲(V)
DC10〜80
LED使用数(個)
3W×1
注意
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。