日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
矢印流れ描画灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330919
品番
NB15A-D48WFDR
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯
矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様
投影図形:矢印流れ点滅
質量(kg)
0.49
色
赤
消費電力(W)
19
定格電圧(V)
DC12〜48
許容電圧範囲(V)
DC10〜80
LED使用数(個)
3W×9
注意
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。