ラジセンN3T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07330980 品番RS3T-L12N
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

検知エリアが判別できる無線付人感センサー
無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)
【屋外用ソーラー式高機能】
ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。
【Nシリーズ(1:1タイプ)】
ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。

付属品電池パック 仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4 質量(kg)1.9 定格電圧(V)DC12.8 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) 検知距離(m)10〜20 人感センサーTJ型
注意
※外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は送信側の片方のみ外部アンテナにするか受信側の両方するかでも変わってきますので目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする