ニコボイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07331016 品番VL12V-100APR/UJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。

質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10〜40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする