ニコソーラーパワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07331041 品番VM15W-L12A
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器
発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。

付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm) 質量(kg)1.6 タイプM型 切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) ソーラーパネル出力18V3.6W
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする