ニコソーラーパワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07331059 品番 VM30W-L12A
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器
発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。

切替方式
動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替
動作制御用外部入力端子/USB出力端子
付属品電池パック、鍵付きキー:2個 質量(kg)3.4 タイプL型 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L) ソーラーパネル出力17.28V11.4W
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする