アロマプレミアム VB COSME

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード07331190 品番5140317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ここにしかない贅沢な香りのおしぼり

用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。 材質レーヨン・パルプ素材 枚数100枚入 シートサイズ(mm)255×270 香りベルガモット アズワン品番68-1351-91
注意
※ノンアルコール、パラベンフリー、アレルギーテスト済み
※すべての方にアレルギーが起こらないということ
※ ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07331147
2026-01-20
用途:
サロンでつかいます
環りて 様 (サービス業)

厚手でいい香りで リピートしてます。
ほかの香りがソールドアウトになっていて再販して欲しいです

対象商品:
07331147
2026-01-18
用途:
スポーツの後
C&Eプロデュース 様 (不動産業)

香りが爽やかで大変満足です。仲間にプレゼントするとセンスが良くバラエティ豊富な香りが大好評です。これからもリピートします

対象商品:
07331147
2025-06-23
用途:
サロンでオイル塗布した施術の後にお渡ししている
星のお昼寝。 様 (サービス業)

ほぼ拭き取りが不要な、サラサラなオイルを使用していますが、足の裏(特に足の指)はオイルが残っていると不快なので、お着替えの際にお渡ししています。

香りもよく、大きさや質も問題ないので、お客様にも喜んでいただいています。
ホットタオルを用意するより手軽で、コスパも良いので、これからも使いたいです。

1人が参考にしています
2025-06-05
用途:
来客時の手拭きとして
合同会社ケーエムエー 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に問題もなく使いやすく、コスパも良いため何度もリピートしています。

対象商品:
07331190
2025-04-18
用途:
飲食店
en 様 (飲食業)

厚手で香りもとても良くお客様に喜ばれます(^^)
なくなったらまた購入しようと思います。

2025-01-26
用途:
テーブルセットのお供に
ルフラン 様 (飲食業)

紙おしぼりの弱点である乾燥に対して、長い時間、潤いを保っている。いつも重宝しています。

対象商品:
07331156
2024-12-18
用途:
サロンでお客様用の手拭き
Rim 様 (サービス業)

こちらのおしぼりにしてから、とにかくお客様から好評!厚手で良い匂いがする!と喜んで頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする