画像準備中

スーパーストーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#400〜600 注文コード07331256 品番SP206L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は粒度など22種類から選べます 他の種類を見る

繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。

粒度#400〜600 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2.0×6×150 こげ茶 材料繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-04-06
用途:
金型研磨

丸棒タイプのスーパストーン グラインダーも扱っていただきたいです。ネットではどこも扱ってないもんで(特にφ1.5・φ1サイズ)。宜しくお願いいたします。

対象商品:
07252901
2017-07-29
用途:
金型加工

サイズ、粒度のバリエーションが少ない。もう少し増やして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。サイズ・粒度違いの商品を1頁にまとめました。ご検討くださいませ。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする