※パック画像

C2030WH 紙コップ WH7オンスペーパーカップ サンナップ 07331305 C2030WH 紙コップ WH7オンスペーパーカップ サンナップ 07331305

紙コップ WH7オンスペーパーカップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 07331305 品番 C2030WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ベーシックな7オンスペーパーカップ

用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。 容量(mL)205 容量(オンス)7 口径(mm)72.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする