内蔵型SSD T-FORCE A440 M.2 PCIe 4.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【シーケンシャルライト】6200(MB/s)【シーケンシャルリード】7200(MB/s)【書込みテラバイト数】600(TBW) 注文コード07333631 品番TM8FFQ001T0C129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

究極の読み書き性能
各PCのストレージ容量の拡張に優れ、超薄型サイズで設置に最適
安定した品質を提供するために、メインコントローラーを統一します
パフォーマンスの動作、信頼性、寿命を最適化します
S.M.A.R.T.自己管理解析報告技術機能
環境への配慮
特許取得済みのグラフェンヒートシンク

仕様【シーケンシャルライト】6200(MB/s)【シーケンシャルリード】7200(MB/s)【書込みテラバイト数】600(TBW) その他【DRAMキャッシュ】NO RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする