Team(チーム)
Team(チーム)の PCパーツ
Team(チーム)の メモリ
デスクトップPC用メモリ ELITE DDR4 3200 PC4-25600
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
16(2×8)
注文コード
07333685
品番
TED416G3200C22DC01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
DRAMモジュール新世代商品
1.2 V電圧メモリーモジュール
永久保証
仕様
【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性
Intel:Z390、Z490、Z590 AMD:B550/X570
周波数(MHz)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
16(2×8)
メモリーモジュール規格
PC4-25600
レイテンシー
CL22
耐テスト電圧(V)
1.2