内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 注文コード07333825 品番SP01KGBP44UD9007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに最適
コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。
小さいながらも強力
Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。
幅広いニーズに対応
本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。
信頼性の高いストレージソリューション
組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。

仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×30.0×3.7 質量(g)3 保証期間5年 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスPCIe Gen 4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読込速度4900MB/s 書込速度(MB/s)3200 MTBF(時間)1500000
注意
※書き込み/読み取りパフォーマンスはシステムパフォーマンス(ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど)と容量により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする