トーン
トーンの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
トーンの ドリンクボトル・その他
tone ボトルカバーショルダーLサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334218
品番
TC-23
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
800mlサイズまでの大容量ボトル対応で肩掛けとハンドキャリーの2wayで使える!
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)
色
ブラック
高さ(mm)
230
質量(g)
100
縦(mm)
80
横(mm)
80