フォルマ ワンプッシュ油引き(ボトル式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07334245 品番A2324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

シリコーン製のワンプッシュ油引きです。

材質全体フタ・油受け容器:AS樹脂、キャップ:PP、タンク容器:PE、ハケ・パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)66×66×128 オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする