アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
真空断熱携帯タンブラー TLW500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334297
品番
A3312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パッキン一体型構造でお手入れ簡単な保温・保冷ステンレスボトル。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フタ本体:PP、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、栓:PBT・ABS樹脂(栓部)/シリコーンゴム(パッキン部)、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
67×75×226
色
ホワイト
容量(mL)
500