アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス WTL-500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07334306
品番
A3528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
汁モレを防ぐ4点ロックでパッキン取り外し不要のシンプル構造なランチボックス。
材質
フタ=PP/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=PP、弁=シリコーンゴム
寸法(mm)
178×108×63
色
ブルー
容量(mL)
500
段数
1