トーン
トーンの 健康器具・機器
トーンの エクササイズ用品
tone でこぼこストレッチローラースリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07335688
品番
TFL-03
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
直径約10cmのスリムタイプで扱いやすく持ち運び楽チン!
材質
外側ローラー:EVA樹脂、内側チュープ:ABS樹脂
色
グリーン
高さ(mm)
305
質量(g)
400
縦(mm)
100
横(mm)
100