子供立体マスクS(7枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07335855 品番MSKB1N
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

防塵効果に優れた三層構造で、花粉やホコリ、ウイルス飛沫を99%カット。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。小さいお子様などに最適サイズ。ご使用中は必ず保護者の方が目を離さないようご注意ください。※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。【対象年齢 2才〜3才】年齢は目安です。お子様の成長に合わせて、サイズをご確認の上ご購入ください。

材質表地:ポリエステル、フィルタ:ポリプロピレン、裏地:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン 形状立体 寸法(mm)100×90 リラックマ ベビー 入数(枚)7 構造三層 対象ウイルス、風邪、ほこり ひもタイプ耳掛けタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする