Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の その他水切り用品
シェリー ワイヤー水切りセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07335986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
キッチンスタイルに合わせて縦置き横置きのどちらでも使えます。
食器が排水面に触れない清潔仕様です。
小物が置けるトレー付き。
取り付け位置を選べるポケット付き。
材質
ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、
トレー・ポケット・小物トレー:ポリプロピレン、
ゴム脚:シリコーンゴム
色
ホワイト
サイズ
L
高さ(mm)
148
質量(g)
1000
タイプ
L
縦(mm)
362
横(mm)
458