- 抗菌TPUまな板 半月 シービージャパン 07336160

- 抗菌TPUまな板 半月 シービージャパン 07336160
- 抗菌TPUまな板 半月 シービージャパン 07336160
- 抗菌TPUまな板 半月 シービージャパン 07336160

抗菌TPUまな板 半月

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード07336160品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。

材質熱可塑性エラストマーグレー高さ(mm)4質量(g)190縦(mm)260横(mm)250耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする