ニコUFOミューボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色 注文コード07336345 品番VK10M-B04MB-KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品はLED色など182種類から選べます 他の種類を見る

人・動物の検知または外部制御入力で音声出力
人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。

質量(kg)0.3 定格電圧(V)4.5 (単3×3) 動作方式【動作入力】無線受信(FSK) LED色 音圧レベル(dB)85 音声出力3.0W
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする