日恵製作所
日恵製作所の 道路用品
日恵製作所の 保安・工事灯
日恵製作所の コーン用セーフティライト
ニコUFOミューボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
LED色
青
注文コード
07336379
品番
VK10M-B04MB-YA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
LED色
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力
人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
4.5 (単3×3)
動作方式
【動作入力】無線受信(FSK)
LED色
青
音圧レベル(dB)
85
音声内容
メッセージ書き換え:4 音声分
音声出力
3.0W
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください