ボンスター販売
ボンスター販売の 厨房機器・設備・調理機械
ボンスター販売の サービス機器類
ボンスター販売の 浄水器/軟水器/整水器
ろ過蛇口すずらんクリスタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07338129
品番
J-078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。
材質
塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
11
縦(mm)
35
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け可能な水栓
※一般丸型水栓(JIS規格品)先端部にふくらみのある16〜19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓。
※泡沫水栓(JIS規格品)国内メーカーの外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓。先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。
※差し込み部分は青色もしくは白色のいずれかになりますが、色指定は出来ません。