各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。
キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!
IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※1
0〜40℃で利用可能な環境仕様
[おすすめの利用シーン]
・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。
・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。
※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠
不意の落下による故障を軽減!
MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!
※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)
※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )
IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集
前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!
IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。
現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。
※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。
セット内容
1システム装置(本体)
2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)
3ACコード
4バッテリーパック
5簡易マニュアル
業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。
また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。