※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USG-75 FRP2連梯子 長谷川工業 07338782 USG-75 FRP2連梯子 長谷川工業 07338782 USG-75 FRP2連梯子 長谷川工業 07338782 USG-75 FRP2連梯子 長谷川工業 07338782

FRP2連梯子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07338782 品番USG-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐電性に優れるFRP製、電工用です。
滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。
フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。
グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。

仕様
電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルトつき。
使用時に踏面が水平となる特殊楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。
絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。
幅(mm)
上端:388
下端:402
全長(m)7.52 縮長(m)4.59 質量(kg)24.5 最大使用荷重(kg)110 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335・下はしご350 材質FRP 使用角度(°)75 耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07338782 USG-75 19561870 LGF2-75 FRP2連はしご LGF2 長谷川工業 FRP2連はしご LGF2 長谷川工業 1台 240,060 税込264,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする