FRP1連梯子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 全長(m)3.71 注文コード07338816 品番RSG-371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,100
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

耐電性に優れるFRP製、電工用です。
グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

仕様
75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。
絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。
全長(m)3.71 質量(kg)8.2 最大使用荷重(kg)110 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)348 材質FRP 使用角度(°)75 幅(mm)402 耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
注意
※安全ベルト及びフックその他オプションあり
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする