ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
07338931
品番
SU-STC-75EM S-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ゴム一体車輪
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車S
金具仕上
ステンレス
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
25
車軸径(mm)
8
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
12.6
旋回始動力(daN)
27
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07338931
SU-STC-75EM S-12
53746788
SU-STC-75EM(NM) S-12
ステンレスキャスター
ナンシン
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です