※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07338956
品番
SU-STC-125SUN S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
35
車軸径(mm)
12
始動力(daN)
18
旋回始動力(daN)
60.75
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード