TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンベックス・巻尺・距離測定
TAKAGI(高儀)の コンベックス
TAKAGI(高儀)の ロック付コンベックス
ブラックテープコンベックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07339066
品番
W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ
用途
JIS1級
色
ホワイト
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
JIS1級
目盛種別
両面目盛