11インチ iPad Pro (M4) ケース ヴィーガンレザー 手帳型 ApplePencil収納&充電可 ハンドベルト付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07339267 品番TB-A24PM360BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。

用途
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。
縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げ、極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。
本革のような風合いを実現した、ヴィーガンレザーを使用しています。
※Vegan Leather【ヴィーガンレザー】とは、動物の革を使用せずに本革の美しい風合いを再現したソフトレザーです。動物愛護の観点から海外でも注目されている素材です。
回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトが、フラップ内側と一体化しスマートに収納されています。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはマグネットで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする