11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー ポーチ マグネット スリップインタイプ 2アングル スタンド機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07339276 品番TB-A24PMPPLS2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

11インチiPad Pro(M4)を傷や汚れから守るフラップ付きスリップインソフトレザーポーチです。マグネットロック式でiPadの落下を防ぎます。シーンに合わせて縦横自由に置けるスタンド付きです。

用途
11インチiPad Pro(M4)を傷や汚れから守るフラップ付きスリップインソフトレザーポーチです。マグネットロック式でiPadの落下を防ぎます。シーンに合わせて縦横自由に置けるスタンド付きです。
広い開口で本体の出し入れがしやすい、スリップインタイプです。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
シーンに合わせて2アングルにできるスタンド付きです。
シンプルな形状のためかばんに入れてもかさばらず、スッキリ収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリウレタン ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする