11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー スリープ対応 マグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07339319 品番TB-A24PMWVFUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2つのカードポケット、フリーアングルスタンド、マグネットロック、スリープモード対応など、利便性を向上させながらも薄さにこだわった軽量スリムな11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。

用途
使いやすさを向上させた軽量スリムな11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07339319 TB-A24PMWVFUBK 64594166 TB-A25PMPLF2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ベルト付きフラップ Apple Pencil収納 2アングル スタンド 軽量 耐衝撃 エレコム iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ベルト付きフラップ Apple Pencil収納 2アングル スタンド 軽量 耐衝撃 エレコム 1個 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする