Type-Cケーブル (USB A to USB C) 短い 0.1m L字 フラット モバイルバッテリー向け 充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード07339425 品番MPA-ACLL01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。

用途
モバイルバッテリーでのスマートフォンやタブレットの充電に!充電専用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電ができます。
※本製品は充電専用です。データ転送はできません。
出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。
ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず
最大15Wで充電が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】× 適合最大5V/3A(15W) ブラック ケーブル長(m)約0.1※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】× 寸法(幅W×厚さ)(mm)【ケーブル】約3.3×2 プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド パッケージ袋+ステッカー
注意
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする