ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
ドットプリンタ用帳票 注文書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(200枚)
注文コード
07339437
品番
GB890
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1枚目:注文書(控) 2枚目:注文書兼受領書 3枚目:現品票 4枚目:納品書
白色度(%)
70
寸法(mm)
横241.3×縦114.3 (ミシン目切り離し後の横幅 223.5)
刷色
青
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8848-94
複写枚数
4
適合プリンタ
ドットプリンタ