ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
ハンドパレットトラック 両面パレット用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07339482
品番
BMRP10-L50
参考基準価格(税別)
¥415,400
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
積載荷重(kg)
1000
材質(本体)
鋼鉄
仕様
両面パレット
タイプ
両面パレット用
寸法D1(mm)
50(差込口)
寸法D2(mm)
140
寸法B2(mm)
1255
寸法A1(mm)
685
寸法B1(mm)
1400
寸法A2(mm)
380
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
175×63
寸法B3(mm)
1150
車体質量(kg)
90
フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)
50×98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700