リフターBX

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07339762 品番 BX25
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。

積載荷重(kg)250 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)813 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 仕様手動式 トラスコ品番460-4831 タイプ手動式 車輪幅(mm)32 揚程(mm)577 テーブル高さ(mm)290〜867 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813 ペダル回数約25 全長×全幅W×全高(mm)1008×500×898 車体質量(kg)69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07339762
2025-02-16
用途:
制御盤 製造業
有限会社 村松電装 様 (製造業)

1人で作業している為 重い制御盤を移動や車に乗せるのに
苦労しておりました。
作業台にもなりますし 他社の物と比較して少し高価ではありましたが
購入して正解でした。

対象商品:
07339753
2014-08-30
用途:
収穫物コンテナや動噴の昇降

下げるときにグリップをつまむタイプがよかったので、モノタロウブランドのものと当製品に絞り、踏下回数の少なさでこちらを選択しました。高価で重いのですが、テーブルの角が丸いなど細かい気配りがある製品です。狙った通り、踏む回数も少なくて済み、油圧部も丈夫そうにつくられているので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
07339762
2014-01-15
用途:
ねじの運搬

取っ手が折りたたみではないのですが、その分頑丈にできているので耐久性があり満足しています。

対象商品:
07339753
2008-06-22
用途:
鉄道模型を車への積み込み、メンテナンス作業台

車輪が重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする