オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
3.6
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07342484
品番
RKS564BC-TS3.6-3
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
3.6
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
200/240
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
両軸シャフト