エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの タブレットフィルム
覗き見防止フィルター 【MacBook Pro 13インチ M2 M1/MacBook Air 13.3インチ M1 パソコン対応】 着脱簡単
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07342548
品番
EFWMPA1320PFM
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取り外し簡単なマグネットタイプ。移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
用途
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
取り外しが簡単なマグネットタイプです。
画面の正面を中心に50度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
フィルターの浮き上がり防止に役立つ、簡易固定シールがフィルター下側に付属しています。
付属のケースに収納して、保管や持ち運びにご利用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ケース×1
その他
環境に配慮した簡易パッケージ
材質
PET、金属板
寸法(幅W×高さH)(mm)
299.8×195
対応機種
MacBook Pro 13インチ(2022/2020/2019/2018/2017/2016対応)、MacBook Air 13インチ[Retina Display Model](2020/2019/2018) ※2024年8月時点での情報です。
機能
【静電気防止】×
可視光線透過率(%)
約60
取付け方法
パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け
表面硬度
2H
紫外線遮断率(%)
約99.9
ブルーライトカット率
約20%
フィルター厚さ(mm)
約0.35