24 レイクマスター CT-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342819 品番#ダークブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワンハンドでスピードシフトが可能
さらに使いやすさを高めたワカサギ電動リール。
軽量・コンパクトで安定性の高い低重心構造ボディに省電力・耐久性も高いハイパワーモーターを搭載。バックラッシュ防止システム搭載でトラブルレスに。仕掛け投入時や仕掛け着底時のライントラブルを防ぎストレスフリーに。ボディにはロッドのXシートなどに採用されているマットラバーコーティングを下部に施すことで、濡れた手でも滑りにくく、握る力が軽減できることから長時間の釣りでも手の負担を低減。さらに新機能『スピードシフト』を追加。通常の巻き上げとは別に設定した速度に、左右のボタンを同時に押すことで一瞬で切り替え可能な機能。エサを交換するときの即MAX巻き上げやワカサギのサイズが大きいときの口切れ回避のための即減速などに有効。

仕様ベアリング数BB/ローラ―:2/0 自重(g)96 取付穴径(mm)5 糸巻量PE:0.6号-30m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする