24 ファイアブラッド グレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)190 注文コード07342828 品番#クォーターマスター 1.2-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

熱き想いが感性を研ぎ澄ます。
目的と手段に明確な合理性を備え、過酷な磯に立ち向かうアングラーの意志を承けるかけがえのない相棒ファイアブラッド。代を重ねるごとに洗練されていく調子により磨きをかけるべく、ロッドの設計と実釣におけるアングラーの感性、現代のフィールドのギャップを見つめ直し、徹底的な個性派調子を正常進化。ブランクスにはスパイラルXコアに加え、無駄のない筋肉質な高性能素材であるマッスルカーボンを搭載し、全ての動作の向上に紐づく、振り軽さが向上。調子ごとにファイトシーンでの理想を求めたグリップエンドにはファイティングサポートグリップとセパレートグリップを調子のコンセプト別に採用。シチュエーション、号数という固定概念を打ち砕き、フィールドで選ぶか、調子の個性で選ぶのかはアングラー次第。自らの意志を力に変えるロッドがここにある。

仕様継ぎ方式:振出 寸法(mm)リールシート位置:392 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)5.1 自重(g)190 継数(本)5 仕舞(cm)110.9 錘負荷(号)45295 先径(mm)0.8 適合ハリス(号)45295 カーボン含有率(%)99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする