24 チェルマーレ 落し込み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)40-180 注文コード07342898 品番#64M/MH245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

唯一無二の超高強度を追求した落し込み専用チェルマーレ
軽量で高強度なカーボン素材およびチューブラー構造を持つチェルマーレ 落し込み。圧倒的な強度の追求とともに、その軽快性は瞬時に変化するベイトを逃さないための脇挟み時の手持ち性能と高感度を実現。落し込み独特の釣趣といえる喰わせのプロセスにおいてはベイトが暴れ大型魚が喰い込むまでの動きを余すことなく伝え、フッキングの瞬間から始まる大物との勝負では最も負荷のかかるバット部をカーボンのコア材マッスルコアで強化、過剰なまでの高強度化を施し徹底的に鍛え上げられたブランクスが妥協なきファイトを実現。新設計パワーファイティングボトムによりボトムを腹に当ててのファイトでこれまでにない安定性をもたらします。シマノ最高峰のロッドテクノロジーの結集により誕生した落し込み専用ロッド、それがチェルマーレ 落し込みです。

仕様継ぎ方式:グリップジョイント 寸法(mm)リールシート位置:357 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)2.45 継数(本)2 仕舞(cm)208.5 錘負荷(号)40-180 カーボン含有率(%)57.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする