曜日別特売
#MH-205 24 バンディッド アオモノ SHIMANO(シマノ) 07342916

#MH-205 24 バンディッド アオモノ SHIMANO(シマノ) 07342916
#MH-205 24 バンディッド アオモノ SHIMANO(シマノ) 07342916
#MH-205 24 バンディッド アオモノ SHIMANO(シマノ) 07342916
#MH-205 24 バンディッド アオモノ SHIMANO(シマノ) 07342916

24 バンディッド アオモノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07342916品番#MH-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス
多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先~穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。

仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:361タイプリールシート:DOWNLOCK全長(m)2.06自重(g)320継数(本)2仕舞(cm)169.2錘負荷(号)60-150先径(mm)2.5カーボン含有率(%)57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする