24 バンディッド アオモノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)320 注文コード07342925 品番#MH-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス
多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先〜穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。

仕様継ぎ方式:グリップジョイント 寸法(mm)リールシート位置:361 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)2.36 自重(g)320 継数(本)2 仕舞(cm)199.1 錘負荷(号)60-150 先径(mm)2.4 カーボン含有率(%)64.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする