24 極鋭 アカムツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)120〜250 注文コード07342977 品番#MH-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

攻めのアカムツ釣りを実現!
先部には従来の中深場竿よりもしなやかな『SMT』を搭載し、アカムツと外道を鮮明に判別できる他に類を見ない圧倒的な目感度を実現。うねりの中でもアカムツの上顎へ確実にフッキングし”獲る”ために、穂持ちとバット部にパワーを持たせ、瞬時のアワセを可能にした。”アカムツ専用竿”として独自の調子セッティングを施した、攻撃的アカムツロッド。

径(Φmm)先径/元径:0.9/14.0 全長(m)2.05 継数(本)2 仕舞(cm)145 錘負荷(号)120〜250 標準自重(g)185 カーボン含有率(%)73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする