24 メタリア 湾フグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)5〜15 注文コード07342986 品番#S-175・J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は錘負荷など2種類から選べます 他の種類を見る

先径0.6mmの細径メタルトップ搭載!
調子評価が高く人気のメタリア湾フグが極鋭と同様のゼロシートキャビティトリガーを搭載しモデルチェンジ。
「軽さは感度」自重71gの軽量設計。軽量化による操作性向上と疲労の軽減を実現。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
フグのかすかなアタリを目感度・手感度で伝える超弾性チタン合金穂先メタルトップを採用。これまでよりバットパワーを強化することで、誘い上げとアワセのレスポンスが向上。更に軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガー搭載により、軽い力でリールを保持できることで、理想的なテンションフォールとゼロテンコントロールを実現する。

径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8 全長(m)1.75 継数(本)2 仕舞(cm)91 錘負荷(号)5〜15 標準自重(g)71 カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする