曜日別特売
#175・J 24 メタリア 湾フグ DAIWA(ダイワ) 07342995

#175・J 24 メタリア 湾フグ DAIWA(ダイワ) 07342995
#175・J 24 メタリア 湾フグ DAIWA(ダイワ) 07342995
#175・J 24 メタリア 湾フグ DAIWA(ダイワ) 07342995
#175・J 24 メタリア 湾フグ DAIWA(ダイワ) 07342995

24 メタリア 湾フグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07342995品番#175・J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

先径0.6mmの細径メタルトップ搭載!
調子評価が高く人気のメタリア湾フグが極鋭と同様のゼロシートキャビティトリガーを搭載しモデルチェンジ。
「軽さは感度」自重71gの軽量設計。軽量化による操作性向上と疲労の軽減を実現。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
フグのかすかなアタリを目感度・手感度で伝える超弾性チタン合金穂先メタルトップを採用。これまでよりバットパワーを強化することで、誘い上げとアワセのレスポンスが向上。更に軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガー搭載により、軽い力でリールを保持できることで、理想的なテンションフォールとゼロテンコントロールを実現する。

径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8全長(m)1.75継数(本)2仕舞(cm)91錘負荷(号)5~20標準自重(g)71カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする