DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
24 アナリスター イカ直結
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
錘負荷(号)
100〜300
注文コード
07343047
品番
#H-150・J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
錘負荷
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作性が際立つ先鋭9:1調子ショートロッドあw
径(Φmm)
先径/元径:1.8/17.8
全長(m)
1.5
適合クランプ
S
継数(本)
1
仕舞(cm)
150
錘負荷(号)
100〜300
標準自重(g)
170
カーボン含有率(%)
76
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680