24 紅牙 テンヤゲームX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)3〜20 注文コード07343081 品番#H-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求
こだわりのレングスと厳選調子!紅牙ブランドのエントリーモデル。
M〜XHのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。
飽きの来ないシックなルアーロッド系デザイン。
操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。
テンションコントロールに優れた操作性と、フォール時のアタリも逃さない高感度チューブラー穂先を採用し、大鯛にも負けないタメ性能と粘り強さを備えた高性能スタンダードモデル。
軽さとフィット感に優れたオリジナルリールシートを採用し、脇挟みも快適なバットレングス&リアグリップ形状を採用した、充実仕様。
自重以上に持ち重りにこだわって設計されているので、柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にする。

径(Φmm)先径/元径:1.2/12.9 全長(m)2.35 継数(本)2 仕舞(cm)122 錘負荷(号)3〜20 標準自重(g)122 適合ライン(号)PE:0.6〜1.2 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする