曜日別特売
#10g クイックTRシンカー デュエル 07343160

#10g クイックTRシンカー デュエル 07343160
#10g クイックTRシンカー デュエル 07343160
#10g クイックTRシンカー デュエル 07343160
#10g クイックTRシンカー デュエル 07343160

クイックTRシンカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)10オレンジ注文コード07343160品番#10g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

素早く交換!! しっかり固定!!ティップランエギ専用シンカー
10g~40gのラインナップでお使いのティップランエギが様々な水深や潮流の速さに対応可能に!!
エギの姿勢を崩さないセンターバランス設計
ゴムバンドのズレを防止する「ミゾ」を搭載!!(※10gを除く)
低重心&流線形状によりフラつきを抑えて安定性抜群!!

オレンジ入数2ヶ(ゴムバンド2本付)自重(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする