クイックTRシンカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)20 オレンジ 注文コード07343196 品番#20g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は自重・色10種類から選べます 他の種類を見る

素早く交換!! しっかり固定!!ティップランエギ専用シンカー
10g〜40gのラインナップでお使いのティップランエギが様々な水深や潮流の速さに対応可能に!!
エギの姿勢を崩さないセンターバランス設計
ゴムバンドのズレを防止する「ミゾ」を搭載!!(※10gを除く)
低重心&流線形状によりフラつきを抑えて安定性抜群!!

オレンジ 入数2ヶ(ゴムバンド2本付) 自重(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする